AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2231119 NWIC4 BIDIREZIONALE - 2231119

AVS
copiacopia
AVS - AVS2231119 NWIC4 BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073428893

Codice prodotto

AVS2231119

Cod. produttore

2231119

Produttore

AVS

Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali. Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio – Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Ingresso: separato per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a filo nc - Contatto reed integrato escludibile - Alimentazione: 1 batteria 3,0 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT