AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2207108 DIGIN SINTESI VOC.X RINGPLUS - 2207108

AVS
copiacopia
AVS - AVS2207108 DIGIN SINTESI VOC.X RINGPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione digitale (ISDN) -

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) -

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) -

  • Con custodia - no

  • Numero max. di ingressi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077567437

Codice prodotto

AVS2207108

Cod. produttore

2207108

Produttore

AVS

Connessione digitale (ISDN):

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

Con custodia:

no

Numero max. di ingressi:

3

Scheda per messaggi vocali. Abbinando la scheda DIGIN a RING PLUS, lo rende un combinatore telefonico GSM e gli permette: invio email a massimo 8 indirizzi di posta; 3 ingressi; 8 numeri telefonici massimo; 40 messaggi vocali personalizzati (massimo 2 minuti); 320 vocaboli preregistrati; programmazione da scheda SIM. Compatibilità CENTRALE FENICE