AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS1172110 ANT250 CAVO ANTENNA

AVS
copiacopia
AVS - AVS1172110 ANT250 CAVO ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071881164

Codice prodotto

AVS1172110

Cod. produttore

1172110

Produttore

AVS

Prolunga d’antenna per combinatori GSM.La prolunga dell’antenna viene fornita con un’antenna e un cavo di collegamento da 2,5 m. Se nel luogo in cui si trova il combinatore si verificano interferenze con il segnale della rete mobile, il kit antenna sostituisce l’antenna vera e propria.– Tipo di connettore 1: SMB– Connettore tipo 2: FME M– Tipo di cavo: RG 58– Estensione: 2,5 m– compatibile con: RAPTOR, XGSM (4G), STARLINK 4G PRO, XGSM 485 PRO 4G