AVS - AVS1120113 XSAT PW3Q IMQ-INCERT - 1120113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072817469
Codice prodotto
AVS1120113
Cod. produttore
1120113
Produttore
AVS
XSAT PWQ ALIMENTATORE da 13.8 Vdc 3,4 A / 5 A in box metallico con espansione zone ed uscite integrate Corrente: 3,4 A max per PW3 e 5 A max per PW5 Connessione alla centrale: bus seriale RS 485 (solo con SENTINEL Plus) Supervisione e controllo rete 220VAc , stato fusibili e batteria INGRESSI ed USCITE zone: 8 espandibile a 16 con modulo EXP 816 uscite: 1 relè in scambio libero, 1 rele con riferimento a positivo 8 uscite O.C. Batteria alloggiabile : 12 Vdc da 7Ah a 17Ah Dimensioni contenitore metallico(LxHxP): 330 x 420 x 117 mmXSAT PW3Q (Versione con CONTENITORE METALLICO)