AVE - AVEVNXI63PMSL/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO - VNXI63PMSL/200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 75 mm
Larghezza canale lato scarico - 75 mm
Materiale - Altri
Numero di registri valvola - 1
Altezza canale lato aspirazione - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102198
Codice prodotto
AVEVNXI63PMSL/200L
Cod. produttore
VNXI63PMSL/200L
Produttore
AVE
Altezza del canale lato sfiato:
75 mm
Larghezza canale lato scarico:
75 mm
Materiale:
Altri
Numero di registri valvola:
1
Altezza canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
226 mm
Lunghezza:
172 mm


