AVE - AVEVNXI63PM/15B PLENUM DISTRIBUZIONE 1IN-15OUT - VNXI63PM/15B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 75 mm
Larghezza canale lato scarico - 75 mm
Materiale - Altri
Numero di registri valvola - 16
Altezza canale lato aspirazione - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102129
Codice prodotto
AVEVNXI63PM/15B
Cod. produttore
VNXI63PM/15B
Produttore
AVE
Altezza del canale lato sfiato:
75 mm
Larghezza canale lato scarico:
75 mm
Materiale:
Altri
Numero di registri valvola:
16
Altezza canale lato aspirazione:
150 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
150 mm
Lunghezza:
478 mm


