AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della copertura - Altri

  • Diametro nominale canale - 125 mm

  • Colore dell'elemento di comando - Bianco

  • Collegamento - Altri

  • Adatto per aspirazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379101962

Codice prodotto

AVEVNXE125KTM

Cod. produttore

VNXE125KTM

Produttore

AVE

Materiale della copertura:

Altri

Diametro nominale canale:

125 mm

Colore dell'elemento di comando:

Bianco

Collegamento:

Altri

Adatto per aspirazione:

Scarico verticale:

no

Protezione della superficie del coperchio:

Zincato a caldo

Diametro esterno calotta:

255 mm

Con griglia metallica:

no

Con fascetta anti intemperie:

Con scossalina:

no

Con guarnizione premontata:

Versione a lamelle:

no

Materiale della scossalina:

Altri

Con scossalina metallica su tutti i lati:

Unita'ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore d100mm - unita'interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m3/h - multi-velocita, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m2 - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR