AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNGEV150 KIT VETRO CON GRIGLIA D150 - VNGEV150

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNGEV150 KIT VETRO CON GRIGLIA D150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza anteriore - 210 mm

  • Diametro nominale canale - 150 mm

  • Passaggio libero - 95 %

  • Altezza anteriore - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379090587

Codice prodotto

AVEVNGEV150

Cod. produttore

VNGEV150

Produttore

AVE

Materiale:

Altri

Larghezza anteriore:

210 mm

Diametro nominale canale:

150 mm

Passaggio libero:

95 %

Altezza anteriore:

210 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Larghezza nominale canale:

150 mm

Diametro anteriore:

172 mm

Colore:

Bianco

Con finestra integrata:

no

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Forma:

Quadrato

Superficie:

Altri

Numero RAL:

9010

Kit vetro d150 mm con griglia fissa esterna - da utilizzare con aspiratori assiali