AVE - AVEVNCNDT100 CONDOTTO TELESCOPICO D100MM - VNCNDT100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102426
Codice prodotto
AVEVNCNDT100
Cod. produttore
VNCNDT100
Produttore
AVE
Touch screen DOMINAplus 12' con LCD grafico a colori, fornito completo con apposita placche in metallo di colore bianco RAL9010. WebServer integrato con compatibilita'ad AVE Cloud ed AVE Connect. Caratteristiche tecniche: ' Touch screen capacitivo in cristallo: 12' ' Schermo: retroilluminato a colori con risoluzione 1024x768 pixel ' Alimentazione: Tensione nominale 12Vcc - 0,7A tramite linea dedicata ' Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola TS04XBOX.