AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVIIP-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - IP - VIIP-PE7T

AVE
copiacopia
AVE - AVEVIIP-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Display chiamata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160440

Codice prodotto

AVEVIIP-PE7T

Cod. produttore

VIIP-PE7T

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Display chiamata

Colore:

Argento

Con Fotocamera:

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

369 mm

Larghezza placca frontale:

148.5 mm

Altezza:

369 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Larghezza:

149 mm

Profondità:

49 mm

Altezza di incasso:

330 mm

Larghezza di incasso:

125 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Con display:

Con display a colori:

Con display retroilluminato:

Controllo automatico della luminosità:

Trattamento della superficie:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

WLAN:

no

Comando tramite app:

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audiovideo multi impianto mod. Building". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7"a colori. telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 148.5x369x49 mm. SISTEMA V44 SMART."