AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVIIP-PE2 POSTAZIONE EXT. BIFAMILIARE - IP - VIIP-PE2

AVE
copiacopia
AVE - AVEVIIP-PE2 POSTAZIONE EXT. BIFAMILIARE - IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160389

Codice prodotto

AVEVIIP-PE2

Cod. produttore

VIIP-PE2

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Argento

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

215 mm

Larghezza placca frontale:

100 mm

Altezza:

215 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Larghezza:

100 mm

Profondità:

46 mm

Altezza di incasso:

170 mm

Larghezza di incasso:

100 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

Trattamento della superficie:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

210...250 V

WLAN:

no

Comando tramite app:

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audiovideo bifamiliare mod. Villa". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45.7 mm. SISTEMA V44 SMART."