AVE - AVEVI2F-PE1AP POST.EXT MONOFAM. APP PARETE - 2F - VI2F-PE1AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - no
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8008379504930
Codice prodotto
AVEVI2F-PE1AP
Cod. produttore
VI2F-PE1AP
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
no
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Argento
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
no
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
115 °
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale parte frontale:
Alluminio
Altezza placca frontale:
168 mm
Larghezza placca frontale:
86 mm
Altezza:
168 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
86 mm
Profondità:
25 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
86 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Funzione chiamata di gruppo:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Protezione dalle intercettazioni:
no
Con display:
no
Con display a colori:
no
Con display retroilluminato:
no
Controllo automatico della luminosità:
no
Trattamento della superficie:
Spazzolato
Circuito apriporta integrato:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
WLAN:
no
Comando tramite app:
sì