AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI - VI2F-ALI600MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Video
Tensione di uscita - 30 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 600 mA
Tipo di installazione - Sistema BUS
Confezione
1 PZ
EAN
8008379504398
Codice prodotto
AVEVI2F-ALI600MA
Cod. produttore
VI2F-ALI600MA
Produttore
AVE
Applicazione:
Video
Tensione di uscita:
30 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
600 mA
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
A prova di corto-circuito:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
90 mm
Larghezza:
59 mm
Profondità:
49 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
1
Indicazione / controllo di funzionamento:
sì
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no