AVE - AVETVDER-DB6 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 6DB - TVDER-DB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione - 6 dB
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8008379061488
Codice prodotto
AVETVDER-DB6
Cod. produttore
TVDER-DB6
Produttore
AVE
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione:
6 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
7 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F, 45..96F, 45..96IM, 45..96IF - attenuazione di derivazione 7dB


