AVE - AVETS-SMART7ANS MONITOR TOUCH SCREEN IP 7 - ANS - TS-SMART7ANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8008379160990
Codice prodotto
AVETS-SMART7ANS
Cod. produttore
TS-SMART7ANS
Produttore
AVE
Touch screen DOMINA V44 SMART con LCD grafico a colori da 7". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppurecon alimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: web-server 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Installazione da appoggio parete mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 220x140x27 mm.


