AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVETS-SMART10ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 10 - ALS

AVE
copiacopia
AVE - AVETS-SMART10ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 10 - ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160365

Codice prodotto

AVETS-SMART10ALS

Cod. produttore

TS-SMART10ALS

Produttore

AVE

Touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 10". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppure con alimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IPV44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 240x187x50 mm.