AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVESF9B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI

AVE
copiacopia
AVE - AVESF9B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 18.5 mm

  • Diametro - 101 mm

  • Indirizzabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379059201

Codice prodotto

AVESF9B

Cod. produttore

SF9B

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Altezza:

18.5 mm

Diametro:

101 mm

Indirizzabile:

Base per rivelatori SF9IO, SF9IT, SF9IOT.