AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVESF500IT RIV.TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO

AVE
copiacopia
AVE - AVESF500IT RIV.TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379088270

Codice prodotto

AVESF500IT

Cod. produttore

SF500IT

Produttore

AVE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

105 mm

Larghezza:

0 mm

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Segnalazione ottica:

Segnalazione acustica:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Altezza / Profondità:

50 mm

Rivelatore termovelocimetrico indirizzato filare con isolatore, per centrali AC501 e AC502.