AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVESF500B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI

AVE
copiacopia
AVE - AVESF500B BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 16 mm

  • Diametro - 110 mm

  • Indirizzabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379088287

Codice prodotto

AVESF500B

Cod. produttore

SF500B

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Altezza:

16 mm

Diametro:

110 mm

Indirizzabile:

Base per rivelatori SF500IO e SF500IT.