AVE - AVEEVG220 ELETTROVALVOLA GAS 220VAC - EVG220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Collegamento 1 - Altri
Tensione di alimentazione - 230 V
Qualità del materiale - Altri
Materiale guarnizione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Noir AX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379022892
Codice prodotto
AVEEVG220
Cod. produttore
EVG220
Produttore
AVE
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Collegamento 1:
Altri
Tensione di alimentazione:
230 V
Qualità del materiale:
Altri
Materiale guarnizione:
Altri
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di tensione:
AC
Collegamento 2:
Altri
Senza tensione in apertura:
sì
Superficie:
Altri
Collegamento elettrico:
Spina EN 175301-803 tipo A
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Modello:
Lineare
Protezione contro esplosioni:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente massima:
60 °C
Funzione indiretta:
sì
Classe di pressione della flangia:
Altri
Comandi manuali di emergenza:
Pulsante
Diametro esterno tubo collegamento 1:
19 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
19 mm
Flusso libero:
no
Disinfezione termica:
no
Con filtro:
no