AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVECRONOTC3B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE ALLUM.

AVE
copiacopia
AVE - AVECRONOTC3B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore -

  • Sensore esterno -

  • Portata - 2...40 °C

  • Numero di uscite riscaldamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379086474

Codice prodotto

AVECRONOTC3B

Cod. produttore

CRONOTC3B

Produttore

AVE

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

Sensore esterno:

Portata:

2...40 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

Altri

Prestazioni del riscaldamento:

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Touch screen

Temperatura leggibile:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - visualizzazione temperatura percepita - possibilita'di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menu'con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno