AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBLCG08LC COPERCHIO IP40 RICAMBIO X BL08LCGC - BLCG08LC

AVE
copiacopia
AVE - AVEBLCG08LC COPERCHIO IP40 RICAMBIO X BL08LCGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149483

Codice prodotto

AVEBLCG08LC

Cod. produttore

BLCG08LC

Produttore

AVE

Rivelatore filare a doppia tecnologia con effetto tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 12m. Assorbimento 32mA. Conforme alla norma EN 50131?2-4 Grado 2. Classe ambientale IV (esterno). Dimensioni (110x44x46mm). Fornito con tettuccio, staffa per montaggio angolare (90o) e lente PET immunity.