AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL10C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL10S - BL10C

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL10C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL10S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 524 mm

  • Lunghezza - 553 mm

  • Larghezza - 207 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379042708

Codice prodotto

AVEBL10C

Cod. produttore

BL10C

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

524 mm

Lunghezza:

553 mm

Larghezza:

207 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

178 mm

Profondità:

4.5 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL10C - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 553 x 207 x 4 mm.