AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL07P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.263X166X73

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL07P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.263X166X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034628

Codice prodotto

AVEBL07P

Cod. produttore

BL07P

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

73...73 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

166 mm

Larghezza:

263 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri

Con separatori:

no

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45760/20 (Armatura 20 moduli Sistema 45), BL07C (Coperchio di derivazione IP40), BLST07 (Coperchio di derivazione IP55), 53T12.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 12 moduli DIN) - Dimensioni (L H P): 263 x 166 x 73 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS1