AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL06P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.192X168X73

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL06P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.192X168X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034611

Codice prodotto

AVEBL06P

Cod. produttore

BL06P

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

73...73 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

192 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri

Con separatori:

no

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45760/15 (Armatura 15 moduli Sistema 45), BL06C (Coperchio di derivazione IP40), BLST06 (Coperchio di derivazione IP55), BLST06TR (Coperchio di derivazione IP55 trasparente), BLCG06C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), 53T08.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 8 moduli DIN) - 53ST08E (Coperchio IP55 per centralino 8 moduli DIN), TS02 (Touch screen LCD) e TS03.. (Touch screen 5,7 pollici) - Dimensioni (L H P):192 x 168 x 73 mm. Accoppiabile tramite BLAS1.