AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL06CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 191X162X73 - BL06CGN

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL06CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 191X162X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8008379504060

Codice prodotto

AVEBL06CGN

Cod. produttore

BL06CGN

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

0...73 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

191 mm

Larghezza:

162 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

73 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con separatori:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere: BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C IP4X). BLST06.. (coperchio di derivazione IP55). BLST06TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente). 53T08.. (coperchio IP40 per centralino 8 moduli DIN) Setto separatore da utilizzare BLS08CG Dimensioni (L H P): 191 x 162 x 73 mm.