AVE - AVEBL04C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL04P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 165 mm
Larghezza - 110 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034673
Codice prodotto
AVEBL04C
Cod. produttore
BL04C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
165 mm
Larghezza:
110 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco