AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL01C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL01P - BL01C

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL01C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL01P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Modello - Coperchio cieco

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034659

Codice prodotto

AVEBL01C

Cod. produttore

BL01C

Produttore

AVE

Forma:

Quadrato

Modello:

Coperchio cieco

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Profondità:

3 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatola BL01P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 110 x 110 x 4 mm.