AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF965R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA - AF965R-DB

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF965R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149636

Codice prodotto

AVEAF965R-DB

Cod. produttore

AF965R-DB

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

0.055 mA

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

79 mm

Larghezza:

79 mm

Profondità:

23 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

8 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Sirena senza componenti interni per l utilizzo come deterrente.