AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF963R-DB RIVELATORE IRP RADIO DUAL BAND

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF963R-DB RIVELATORE IRP RADIO DUAL BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149629

Codice prodotto

AVEAF963R-DB

Cod. produttore

AF963R-DB

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

0.055 mA

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

112 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

51 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Sirena filare autoalimentata da esterno. Pressione acustica 123dB a 1 m. IP34. Da completare con 1 batteria AF911.