AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF961N STAFFA ANGOLARE PER RIVELATORI

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF961N STAFFA ANGOLARE PER RIVELATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149698

Codice prodotto

AVEAF961N

Cod. produttore

AF961N

Produttore

AVE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

Rivelatore da incasso via filo IR-P assorbimento 7mA - portata 10m - serie Class.