AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF903 CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICIE

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF903 CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379019106

Codice prodotto

AVEAF903

Cod. produttore

AF903

Produttore

AVE

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

0.1 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

40 mm

Larghezza del sensore:

7.5 mm

Altezza del sensore:

10 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Contatto magnetico via filo da superficie.