AVE - AVEAF53903R-BAT BATTERIA DI RICAMBIO X AF53903R-DB - AF53903R-BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 9 V
Capacità - 16000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8008379154944
Codice prodotto
AVEAF53903R-BAT
Cod. produttore
AF53903R-BAT
Produttore
AVE
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
16000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Nessuno
Numero di celle:
6
Modello:
Altri
Lunghezza:
103 mm
Altezza compresi poli:
63 mm
Larghezza:
69 mm
Diametro:
0 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
849 g


