AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP - AC501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 1
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 240
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379088348
Codice prodotto
AVEAC501
Cod. produttore
AC501
Produttore
AVE
Numero di zone:
1
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
240
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
360 mm
Larghezza:
420 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
85 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
1
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V
Corrente assorbita:
3 mA


