AVE - AVE53KNX-640 ALIMENTATORE KNX 640MA +AUX 3 DIN - 53KNX-640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 640 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379105939
Codice prodotto
AVE53KNX-640
Cod. produttore
53KNX-640
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
640 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V
Potenza assorbita:
46 W