AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN - 53ECO11-W

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Altri

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160464

Codice prodotto

AVE53ECO11-W

Cod. produttore

53ECO11-W

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Altri

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Dispositivo connesso per il monitoraggio del consumo elettrico. monitoraggio dell'autoproduzione mediante pannelli fotovoltaici e controllo dei carichi elettrici all'interno di un contesto abitativo con utenza monofase (230Vac/50Hz) e potenza impegnata non superiore a 10kW. Due TA inclusi nella confezione. 4 Mod Din.