AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ABRTH ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ABRTH ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Altri

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379500642

Codice prodotto

AVE53ABRTH

Cod. produttore

53ABRTH

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Altri

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

no

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale:

230 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

Con indicazione di temperatura e posizione:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore termoregolazione da abbinare alle sonde di temperatura ed umidit? per la gestione della deumidificazione. Il dispositivo del sistema di termoregolazione AVEbus ? dotato di n.2 uscite di cui una ritardata in accensione per gestire l'apertura della valvola del deumidificatore e poi avviare il deumidificatore 2 moduli DIN.