AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ABR8 ATTUATORE 8CH MULTIFUNZIONE 6M DIN

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ABR8 ATTUATORE 8CH MULTIFUNZIONE 6M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379152926

Codice prodotto

AVE53ABR8

Cod. produttore

53ABR8

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

6

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3200 W

Accoppiatore bus incluso:

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP41

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Modulo espandibile:

no

Potenza assorbita:

0 W

Attuatore multifunzione per la gestione di 8 luci o 4 tapparelle con orientabili - forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 10A resistivi - 8 canali - AVEbus - 6 Mod. DIN