AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ABM3S MISURATORE AVEBUS 1M DIN

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ABM3S MISURATORE AVEBUS 1M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di ingressi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504381

Codice prodotto

AVE53ABM3S

Cod. produttore

53ABM3S

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di ingressi:

3

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Misuratore di energia. potenze rilevabili 25 W100 kW. alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz trifase 400 V 50/60 Hz. 3 ingressi per sensore di corrente toroidale. installazione su guida DIN AVEbus 1 modulo DIN.