AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53/44 SUPPORTO 1MOD S44 PER GUIDA EN50022 - 53/44

AVE
copiacopia
AVE - AVE53/44 SUPPORTO 1MOD S44 PER GUIDA EN50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379080847

Codice prodotto

AVE53/44

Cod. produttore

53/44

Produttore

AVE

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035