AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45Q42 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 2M - 45Q42

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q42 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379012848

Codice prodotto

AVE45Q42

Cod. produttore

45Q42

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore industriale IP40 a parete - RAL 7035 - 2 moduli.