AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45Q12 CONT.AUTO.RAL1013 IP40 S45 12(6+6)M

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q12 CONT.AUTO.RAL1013 IP40 S45 12(6+6)M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 12

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379005147

Codice prodotto

AVE45Q12

Cod. produttore

45Q12

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

12

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

1013

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 12 (6+6) moduli - installazione verticale