AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45P96CR PLACCA ZAMA45 6M CROMO

AVE
copiacopia
AVE - AVE45P96CR PLACCA ZAMA45 6M CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379016129

Codice prodotto

AVE45P96CR

Cod. produttore

45P96CR

Produttore

AVE

Numero di unità:

6

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

196 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

78 mm

Superficie:

Metallizzato

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Zama 45 per scatola rettangolare colore cromo - 6 moduli