AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45B96MN PRESA TV SAT DIR IEC MASCHIO BANQ. - 45B96MN

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B96MN PRESA TV SAT DIR IEC MASCHIO BANQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379040391

Codice prodotto

AVE45B96MN

Cod. produttore

45B96MN

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9016

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente