AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45B05G PULSANTE CON GEMMA ILLUM.BANQ - 45B05G

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B05G PULSANTE CON GEMMA ILLUM.BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379033836

Codice prodotto

AVE45B05G

Cod. produttore

45B05G

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft