AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45985SW TERMOSTATO+COMMUTAT.EST./INV. BLANC - 45985SW

AVE
copiacopia
AVE - AVE45985SW TERMOSTATO+COMMUTAT.EST./INV. BLANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379018901

Codice prodotto

AVE45985SW

Cod. produttore

45985SW

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Tensione massima contatti:

230 V

Termostato elettronico 230V - range da 5oC a 30oC - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli