AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45910L INTERRUTT.BIPOLARE LUMINOSO BLANC - 45910L

AVE
copiacopia
AVE - AVE45910L INTERRUTT.BIPOLARE LUMINOSO BLANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379035915

Codice prodotto

AVE45910L

Cod. produttore

45910L

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

1013

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso