AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45762 ARMATURA 2M AFF. X SCAT RETT/QUADRA - 45762

AVE
copiacopia
AVE - AVE45762 ARMATURA 2M AFF. X SCAT RETT/QUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8008379006021

Codice prodotto

AVE45762

Cod. produttore

45762

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Armatura 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02...45P622 - 45P722 - installabile su scatola quadrata con interasse 60mm (cod. AVE 2502) o standard rettangolare (cod. AVE 2503MG) - 3 moduli