AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45376 LAMPADA SEGNAL.FUORI PORTA ROSSA - 45376

AVE
copiacopia
AVE - AVE45376 LAMPADA SEGNAL.FUORI PORTA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Utilizzabile come pulsante - No

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379015702

Codice prodotto

AVE45376

Cod. produttore

45376

Produttore

AVE

Con lampada:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Spia di segnalazione fuori porta rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR