AVE - AVE45366 ARMATURA PER 6 MODULI - 45366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
Placche/Armature S45
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379015962
Codice prodotto
AVE45366
Cod. produttore
45366
Produttore
AVE
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato


